Descrizione:
Gli utensili POLIFLAP sono ideali per pareggiare e ripristinare le strutture delle superfici, per la finitura di raggi, profili, concavità e grandi superfici. Lamelle abrasive compatibili con la ruota abrasiva POLIFLAP per la creazione di effetti ottici da grossolani a molto fini.
Proprietà:
- Larghezza metrica: 60 mm
- Abrasivo: Corindone A
- Lunghezza metrica: 75 mm
- Granulometria: 320
Vantaggi:
- Confortevole da maneggiare grazie alla facile sostituzione.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Ottone
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Fornitura:
- L’unità di vendita corrisponde alla dotazione completa di una ruota abrasiva POLIFLAP.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 32 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.