Lamelle POLIFLAP PFL-SL 75x60 mm granulometria A60 per la finitura delle superfici

Codice art.: 4007220725276
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
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
    Tipo di prodotto Mola lamellare in tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220725276
    EAN / GTIN 4007220725276
    Codice del produttore 42800110
    Numero-L L51100 777

    Descrizione

    Descrizione:

    Gli utensili POLIFLAP sono ideali per pareggiare e ripristinare le strutture delle superfici, per la finitura di raggi, profili, concavità e grandi superfici. Lamelle abrasive compatibili con la ruota abrasiva POLIFLAP per la creazione di effetti ottici da grossolani a molto fini.

    Proprietà:

    • Larghezza metrica: 60 mm
    • Abrasivo: Corindone A
    • Lunghezza metrica: 75 mm
    • Granulometria: 60

    Vantaggi:

    • Confortevole da maneggiare grazie alla facile sostituzione.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ghisa temprata
      • Ottone
      • Fusioni d’acciaio
      • Rame
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Fornitura:

    • L’unità di vendita corrisponde alla dotazione completa di una ruota abrasiva POLIFLAP.

    Nota:

    • La velocità periferica massima consentita è di 32 m/s.
    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello