Descrizione:
Il sistema COMBICLICK è costituito da un platorello appositamente studiato e da un robusto fissaggio sul retro dell'utensile. Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così sensibilmente il carico termico sia del supporto/abrasivo sia del pezzo in lavorazione. Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloccaggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato si ottengono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25% in più di capacità di asportazione, fino al 30% in più di vita dell'utensile e un migliore sfruttamento dell'abrasivo. I dischi fibrati PFERD vengono prodotti a norma ISO 16057 nella forma A1 versione F con la definizione “Dischi in fibra vulcanizzata”. Per sgrossature con elevata asportazione e lunga durata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 13300 RPM
- Abrasivo: Corindone zirconio Z
- ø esterno metrico: 115 mm
- Granulometria: 50
Vantaggi:
- L’innovativo sistema di serraggio garantisce un uso confortevole e una lavorazione fredda.
- Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevata.
- L’economicità è massima grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.
- Il cambio utensile estremamente rapido e semplice riduce i costi produttivi.
- Con COMBICLICK si evitano graffi dovuti a flange sporgenti e si sfrutta al massimo l'abrasivo a disposizione.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare i dischi fibrati COMBICLICK con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari reperibili in commercio. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Utilizzare smerigliatrici angolari potenti con un’alta pressione di contatto.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titanio
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titanio
Fornitura:
- Il platorello COMBICLICK deve essere ordinato a parte.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.