Descrizione:
Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Disco da taglio per metalli non ferrosi e materiali minerali con alta capacità di taglio e ottima durata. Gli specialisti di tutto il mondo si fidano di Blau e scelgono i dischi da taglio sottili PFERD. Il programma PFERD comprende i dischi da taglio sottili in molte varianti. C’è la soluzione adatta per ogni applicazione, ergonomica, efficiente e ai massimi livelli di sicurezza. I dischi da taglio sottili PFERD sono caratterizzati da una speciale ricetta del legante. L’intenso lavoro di ricerca e sviluppo e la sua successiva realizzazione nei modernissimi stabilimenti produttivi garantiscono gli elevanti standard di qualità e sicurezza propri di PFERD.
Proprietà:
- Giri/min., max: 13300 RPM
- Forma: EHT / 41 / T1
- Larghezza metrica: 1 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
- ø esterno metrico: 115 mm
Vantaggi:
- Ideale per smerigliatrici angolari a batteria.
- Tagli sottili e privi di bave.
- Massimo comfort e sicurezza.
- Tagli rapidi.
- Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Taglio di profilati; Taglio di lamiere; Taglio di materiali pieni; Praticare aperture
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa
- Duroplastici
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Altri metalli non ferrosi
- Pietra
- Piastrelle
- Titanio
- Leghe di titanio
- Calcestruzzo
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa; Duroplastici; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Altri metalli non ferrosi; Pietra; Piastrelle; Titanio; Leghe di titanio; Calcestruzzo