• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Lime in fibra ceramica KFF piatte 0,5x6x150 mm A400 per la costruzione di stampi e forme

Codice art.: 4007220669020
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220669020
EAN / GTIN 4007220669020
Codice del produttore 40100340
Numero-L L51100 717
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime in fibra ceramica sono costituite da fibre ceramiche di alta qualità, incorporate in uno speciale legante resinoide. Ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere nella costruzione di stampi e forme. Codifica a colori della granulometria 400 = arancione

Proprietà:

  • Forma: Piatta
  • Larghezza metrica: 6 mm
  • Abrasivo: Fibra ceramica
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Granulometria: 400
  • Altezza: 0.5 mm

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Qualità delle superfici ottenute molto buona.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per la massima asportazione usare la lima con un angolo di 45° gradi.
  • Tipi di lavorazione: Finitura; Finitura graduale; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello