Platorello con flangia mobile Ø 115 GT M14 per smerigliatrice angolare 115

Codice art.: 4007220668054
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220668054
EAN / GTIN 4007220668054
Codice del produttore 44890030

Descrizione

Esecuzione:

  • nessuna informazione

Descrizione:

Platorello che si adatta perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità. Conforme a ISO 15636.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: GT 115
  • Giri/min., max: 13300 RPM
  • Compatibile con Ø metrico: 115
  • Compatibile con: Smerigliatrice angolare 115, attacco M14
  • Versione: nessuna informazione
  • Ø filettatura: M14

Fornitura:

  • La flangia mobile compatibile è inclusa.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 80 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello