Esecuzione:
Descrizione:
Uso universale nella lavorazione di superfici, ad es. tubature in metallo, e per la rimozione di tracce di pre-lavorazioni, di ossidazioni e per lavori di sbavo leggero. Per ottenere superfici opache e satinate. I nastri corti sono compatibili con le smerigliatrici a nastro reperibili in commercio. Essi sono indicati nella norma ISO 2976 nella categoria ″nastri abrasivi″. Granulometria POLIVLIES 180 M = media (rosso-bruno)
Proprietà:
- Versione: media, rosso-bruno
- Larghezza metrica: 30 mm
- Abrasivo: Corindone A
- Lunghezza metrica: 533 mm
- Conforme a ISO: ISO 2976
- Granulometria: 180 M
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
- Elevata resistenza allo strappo con flessibilità ottimale.
- Risultati costanti grazie all’ottima adesione del granulo.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 5–15 m/s.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Affilatura; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Smerigliatrici a nastro e bracci a nastro
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco
Nota:
- Attenersi ai consigli per la sicurezza del VDS (Associazione tedesca abrasivi) “Consigli per la sicurezza per l’uso corretto di nastri abrasivi”.