Rullo a lamelle corindone F Ø 10x15 mm, gambo Ø 3 mm A60 per finitura e finish

Codice art.: 4007220661697
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220661697
EAN / GTIN 4007220661697
Codice del produttore 44400012
Numero-L L51070 188

Descrizione

Descrizione:

Nei rulli le lamelle abrasive sono disposte radialmente intorno all'asse dell'utensile. Grazie alla loro flessibilità si adattano perfettamente al contorno del pezzo in lavorazione. Il granulo abrasivo è fissato sul supporto flessibile e resistente in tessuto tramite un legante resinoide. In conformità con le Norme ISO 3919 i rulli a lamelle rientrano nella categoria “dischi a lamelle abrasive”. Per uso universale, dalla sgrossatura alla finitura.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 75000 RPM
  • Giri/min., opz.: 38000 RPM
  • Larghezza metrica: 15 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 10 mm
  • Ø gambo metrico: 3 mm
  • Granulometria: 60
  • Lunghezza, gambo: 40

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Asportazione di materiale elevata e costante per tutta la durata dell’utensile, perché l’abrasivo a contatto con il pezzo è sempre nuovo e tagliente.
  • L’uso frontale è possibile anche molto vicino agli spigoli e negli angoli, grazie alla struttura piatta del corpo dell’utensile.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Abbassando la pressione di contatto e la velocità periferica e utilizzando olio per smerigliare si riducono l'usura dell'utensile e la sollecitazione termica del pezzo. L'aumento di asportazione si deve ottenere con una granulometria più grossa, e non aumentando la pressione di contatto, per evitare un'inutile usura dell'utensile e la sollecitazione termica del pezzo. Aumentando la velocità di taglio si ottiene una superficie leggermente più fine. Aumentando la pressione di contatto si ottiene una superficie leggermente più grossolana. Più è tenero il materiale in lavorazione, più sarà grossolana la superficie (a parità di granulometria). Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • Si deve ridurre nettamente la pressione di contatto se si supera il numero di giri ottimale indicato.
  • La sicurezza è garantita solo se la lunghezza è di almeno 15 mm e non viene superato il numero di giri massimo consentito.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello