POLISTAR PST Ø 30 mm, foro Ø 1,6 mm A80 per la lavorazione di fori e tubi

Codice art.: 4007220661482
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220661482
EAN / GTIN 4007220661482
Codice del produttore 42730308
Numero-L L51100 746

Descrizione

Descrizione:

Le stelle abrasive POLISTAR sono utensili flessibili appositamente sviluppati per la lavorazione di superfici interne di fori e tubi.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 25000 RPM
  • Giri/min., opz.: 9500 RPM
  • Ø foro: 1.6 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 30 mm
  • Granulometria: 80

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • La misura dell'utensile lo rende ideale per lavorare diametri interni piccoli.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. Le POLISTAR possono essere montate sovrapposte per formare più strati, facendo sempre in modo che si trovino in posizione sfalsata, al fine di aumentare la superficie abrasiva a disposizione. PST 30/1,6 per foro Ø 10–20 mm.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Fornitura:

  • Il perno di bloccaggio deve essere ordinato a parte.
  • Le POLISTAR vengono fornite in fogli. Contenuto di un foglio: 25 pezzi.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 20 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello