Esecuzione:
Descrizione:
Ideale per lavori pesanti di pulizia, ad esempio, la rimozione di vernice, calamina, colori di rinvenimento, ruggine e residui di colla, in lavorazione periferica. POLICLEAN è un utensile in tessuto non tessuto per pulitura, a struttura grossa, realizzato da una speciale combinazione di fibre sintetiche e granulo abrasivo.
Proprietà:
- Giri/min., max: 10000 RPM
- Giri/min., opz., da: 4000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 5100 RPM
- Versione: PCLZY
- Larghezza metrica: 13 mm
- Ø foro: 6 mm
- Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
- ø esterno metrico: 75 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Lunghezza, gambo: 40
Vantaggi:
- La versione standard (nera) genera superfici più fini ed è più flessibile.
- Si adatta perfettamente ai contorni e non si intasa grazie alla sua struttura aperta e flessibile.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 15–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ghisa temprata
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Elastomeri
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Elastomeri; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco
Nota:
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.