Descrizione:
Specifiche per sbavare e pulire tubazioni, filettature, manicotti e cilindri. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C. Oltre alla filettatura, questa spazzola per interni è munita anche di un gambo aggiuntivo da 10 mm.
Proprietà:
- Giri/min., max: 1000 RPM
- Larghezza metrica: 100 mm
- Sistema di alloggiamento: Filettatura
- Ø materiale dei fili: 0.1 mm
- ø esterno metrico: 22 mm
- Ø gambo metrico: 10 mm
- Ø filettatura: 3/8 BSW
- Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
- Granulometria: 180
- Lunghezza, totale: 170 mm
Vantaggi:
- Il gambo aggiuntivo permette di fissarle su mandrino.
- I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante. Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Uso manuale; Trapano
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Bronzo
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Duroplastici
- Altri metalli non ferrosi
- Acciaio INOX
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Legno
- Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno
Fornitura:
- BSW = British Standard Whitworth
Nota:
- Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.