Spazzola per interni IBU Ø 18x80 mm M6, filo d’acciaio inossidabile Ø 0,20

Codice art.: 4007220660591
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola per tubi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220660591
    EAN / GTIN 4007220660591
    Codice del produttore 43679063
    Numero-L L51510 122

    Descrizione

    Descrizione:

    Specifiche per sbavare e pulire tubazioni, filettature, manicotti e cilindri. Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C. Oltre alla filettatura, questa spazzola per interni è munita anche di un gambo aggiuntivo da 6 mm.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 1000 RPM
    • Larghezza metrica: 80 mm
    • Sistema di alloggiamento: Filettatura
    • Ø materiale dei fili: 0.2 mm
    • ø esterno metrico: 18 mm
    • Ø gambo metrico: 6 mm
    • Ø filettatura: M6
    • Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
    • Lunghezza, totale: 120 mm

    Vantaggi:

    • Il gambo aggiuntivo permette di fissarle su mandrino.
    • Ottima resistenza alla corrosione.
    • Generano superfici fini.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Uso manuale; Trapano

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Bronzo
      • Leghe a base di cobalto
      • Metallo non ferroso duro
      • Metalli termoresistenti
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Superleghe di nichel o titanio
      • Altri metalli non ferrosi
      • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
      • Acciaio INOX
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio

    Nota:

    • Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello