Spazzola per interni con filo non ritorto IBU Ø 8x80 mm M6, filamento SiC Ø 0,90, granulo 180

Codice art.: 4007220659564
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220659564
EAN / GTIN 4007220659564
Codice del produttore 43679004
Numero-L L51510 244

Descrizione

Descrizione:

Specifiche per sbavare e pulire tubazioni, filettature, manicotti e cilindri. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C. Oltre alla filettatura, questa spazzola per interni è munita anche di un gambo aggiuntivo da 6 mm.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 1000 RPM
  • Larghezza metrica: 80 mm
  • Sistema di alloggiamento: Filettatura
  • Ø materiale dei fili: 0.1 mm
  • ø esterno metrico: 8 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Ø filettatura: M6
  • Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
  • Granulometria: 180
  • Lunghezza, totale: 120 mm

Vantaggi:

  • Il gambo aggiuntivo permette di fissarle su mandrino.
  • I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante. Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Utilizzare in rotazione destrorsa.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Uso manuale; Trapano

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Bronzo
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Duroplastici
    • Altri metalli non ferrosi
    • Acciaio INOX
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

Nota:

  • Per un impiego in sicurezza, inserire la spazzola nel pezzo prima di iniziare il lavoro.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello