Spazzola manuale HBU, filo d’acciaio Ø 0,35 mm 1 rango per uso universale

Codice art.: 4007220659489
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220659489
EAN / GTIN 4007220659489
Codice del produttore 43670011
Numero-L L51510 131

Descrizione

Descrizione:

PFERD propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Utilizzabili universalmente per tutti i lavori leggeri di pulizia e rimozione ruggine. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Proprietà:

  • Numero, file: 1
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.35 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 290 mm

Vantaggi:

  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello