Descrizione:
Uso universale per lavori di pulizia, rimozione della ruggine, levigatura, pulizia di cordoni di saldatura, pulizia di piccole bave e rimozione di corrosione e vernici. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.
Proprietà:
- Confezioni: Confezione industriale
- Giri/min., max: 12000 RPM
- Giri/min., opz., da: 6000 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 9000 RPM
- Larghezza metrica: 10 mm
- Sistema di alloggiamento: Gambo
- Ø materiale dei fili: 0.3 mm
- ø esterno metrico: 100 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
- Granulometria: nessuna informazione
- Lunghezza, fili: 25 mm
- Lunghezza, totale: 50 mm
Vantaggi:
- Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
- Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
- Generano superfici fini.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Trapano; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Fusioni d’acciaio
- Duroplastici
- Elastomeri
- Acciaio, fusioni d’acciaio
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Legno
- Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Elastomeri; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno
Nota:
- Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.