Descrizione:
Limatrice per processi di lavorazione meccanica di limatura, molatura e lucidatura con stabilità ed elevata precisione. La guida di scarico della macchina per utensili pneumatica si trova dietro. Macchina per utensili pneumatica con versione valvola rotante. Questo dispositivo può essere utilizzato solo senza olio. Portautensili: gambo tondo ø 3 mm attacco ad asola (L x B x T) 10 x 1,5 x 10 mm per lime in fibra ceramica. Tubo di scarico da 0,32 m e tubo flessibile ingresso aria da 1,5 m con attacco filettato diam. interno 1/4″ e portagomma filettato (STGA), 1 chiave di serraggio, perno di bloccaggio.
Proprietà:
- Pressione di esercizio: 6.3 bar
- Versione a valvola: Rotazione
- Larghezza metrica: 28 mm
- Consumo di aria, al minimo: 0.05 m³/min
- Consumo di aria, sotto carico: 0.03 m³/min
- Lunghezza metrica: 220 mm
- Peso netto: 0.18 kg
- Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 4 mm
- Scarico dell'aria: posteriore
- Frequenza, da: 22000 Hub/min
- Altezza: 28 mm
- Lunghezza corsa: 0.7 mm
Vantaggi:
- Nessuna agitazione della polvere sul lato del pezzo in lavorazione.
- La macchina per utensili è ideale per limi con gambo tondo.
- La macchina per utensili è ideale in versione valvola a leva/rotante per un impiego continuativo.
- Maneggevolezza e leggerezza.
Nota:
- L’uso di olio nell’aria compressa può causare danni al motore.