Descrizione:
Con le prolunghe per mandrini si possono allungare i gambi degli utensili per molatura e frese. Esse consentono di raggiungere anche i punti più difficili e vengono inserite nel mandrino della macchina (elettrica o pneumatica) oppure nell’impugnatura dell’albero flessibile. Le prolunghe per mandrini sono un’alternativa economica ai prodotti speciali basati su frese o mole abrasive con gambo lungo. Prolunga per mandrini con lunghezza di lavoro di ca. 100 mm, attacco dell’utensile di 6 mm e attacco del gambo SPG 6. Prolunga raccomandata per macchine con una velocità massima di 20.000 giri/min. 1 chiave di serraggio DM SW 9/11 mm, 1 chiave di serraggio STS D 3 mm e 1 pinza 6 mm.
Proprietà:
- Giri/min., max: 20000 RPM
- Gruppo di pinze: 10
- Incl. Ø pinza [mm]: 6
- Peso netto: 0.096 kg
- Ø inserimento dell’albero [mm]: SPG6
- Ø mandrino, max: 12 mm
- Lunghezza, totale: 129 mm
Nota:
- Attenzione! Nell’utilizzo di prolunghe per mandrini si devono rispettare le norme di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti. Quando si utilizzano gambi lunghi è obbligatorio inserire l’utensile nel pezzo (ad esempio nel foro, tubo, canale o nella scanalatura) prima di avviare la macchina. La prolunga non deve mai ruotare insieme all’utensile al di fuori del pezzo in lavorazione. La mancata osservanza può causare gravi incidenti. In condizioni sfavorevoli vi è la possibilità che la prolunga si pieghi insieme all’utensile inserito.
- La prolunga è adatta solamente per l’uso manuale in combinazione con macchine pneumatiche, elettriche o ad albero flessibile per utensili con gambi standard. Viene inserita nella pinza centrata dell'apparecchio soltanto in combinazione con un utensile adatto al numero di giri consentito. La prolunga non deve mai essere bloccata sul raggio di raccordo. È vietato inserire una seconda prolunga o utensili con gambi maggiorati.
- Il numero di giri massimo consentito è di 20.000 giri/min.