Spazzola a violino con impugnatura HBB 8 file filo d’acciaio Ø 0,45 mm

Codice art.: 4007220647295
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220647295
EAN / GTIN 4007220647295
Codice del produttore 43678003
Numero-L L51510 428

Descrizione

Descrizione:

Spazzola a filo metallico con impugnatura per lavori pesanti di pulizia su grandi superfici. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Proprietà:

  • Numero, file: 8
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.45 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 35 mm
  • Lunghezza, totale: 235 mm

Vantaggi:

  • Forma ergonomica con impugnatura ottimizzata.
  • Versione con filo piatto per un effetto spazzola aggressivo.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Irruvidimento
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello