Disco da sbavo E 115x7,2x22,23 mm ZIRKON, linea a massima prestazione SGP STEEL per acciaio

Codice art.: 4007220640913
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220640913
EAN / GTIN 4007220640913
Codice del produttore 62211737
Numero-L L51070 352

Descrizione

Descrizione:

Gli utensili della linea a massima prestazione SGP sono stati appositamente sviluppati per applicazioni specifiche e offrono agli utilizzatori vantaggi decisivi rispetto ai prodotti convenzionali. Inoltre la linea a massima prestazione SGP comprende utensili che grazie alle loro prestazioni eccellenti assicurano un'economicità senza precedenti. Mola da sbavo al corindone zirconio con elevata capacità di asportazione e straordinaria durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 13300 RPM
  • Forma: E / 27 / T27
  • Larghezza metrica: 7.2 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone zirconio Z e corindone A
  • ø esterno metrico: 115 mm

Vantaggi:

  • Rapido avanzamento nel lavoro e altissima economicità grazie all’ottima capacità di abrasione.
  • Cambi utensili meno frequenti grazie alla durata eccezionale.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello