Disco da sbavo E 125x7,2x22,23 mm, linea universale PSF STEELOX per acciaio/acciaio inossidabile

Codice art.: 4007220640883
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220640883
EAN / GTIN 4007220640883
Codice del produttore 62012640
Numero-L L51150 26
Produttore August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma di ingresso della linea universale PSF comprende utensili robusti per la lavorazione dei materiali più comuni. Gli utensili della linea universale PSF garantiscono ottimi risultati mantenendo al contempo un'elevata economicità. Disco da sbavo per acciaio e acciaio inossidabile (INOX) con alta capacità di asportazione e buona durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 12200 RPM
  • Forma: E / 27 / T27
  • Larghezza metrica: 7.2 mm
  • Sistema di alloggiamento: Foro
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 125 mm

Vantaggi:

  • Uso universale su acciaio e acciaio inossidabile (INOX).
  • Rapido avanzamento nel lavoro e alta economicità grazie all’elevata taglienza.
  • Ottima durata.
  • Adatto anche per smerigliatrici angolari meno potenti. Queste mole da sbavo vantano un’elevata capacità di asportazione anche quando si applica una bassa pressione di contatto.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Acciaio INOX; Acciaio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello