Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. Per l’uso gravoso in fonderia e nei reparti di sbavatura, PFERD offre mole da sbavo particolarmente robuste, in grado di garantire la massima sicurezza e le migliori prestazioni anche sotto condizioni difficili. Ottimizzati per l’uso su smerigliatrici angolari pneumatiche a turbina e ad alta frequenza. Mola da sbavo al corindone allo zirconio ottimizzata per l’uso in fonderia e nei reparti di sbavatura, con eccezionale capacità di asportazione e ottima durata.
Proprietà:
- Giri/min., max: 6600 RPM
- Forma: E / 27 / T27
- Larghezza metrica: 4.1 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindone zirconio Z e corindone A
- ø esterno metrico: 230 mm
Vantaggi:
- Rapido avanzamento nel lavoro e grande economicità grazie all’elevata capacità di abrasione.
- Ottima durata.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Ottimale per la lavorazione di saldature a V.
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Levigatura di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Fusioni d’acciaio
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio