Rotolo abrasivo corindone tessuto SBR larghezza 50 mm x lunghezza 50 m A220 per uso universale

Codice art.: 4007220621981
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220621981
    EAN / GTIN 4007220621981
    Codice del produttore 45016220
    Numero-L L51050 532

    Descrizione

    Descrizione:

    La tela per l’uso universale in lavorazioni gravose di acciai legati, acciai non legati e metalli non ferrosi. La scatola dispone di una piccola lama per il taglio del nastro sul luogo di lavoro. SBR 50 corrisponde alla forma B, ISO 3366.

    Proprietà:

    • Tipo PFERD: SBR 50
    • Larghezza metrica: 50 mm
    • Ø foro: 75 mm
    • Abrasivo: Corindone A
    • Lunghezza metrica: 50 m
    • Granulometria: 220

    Vantaggi:

    • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
    • Usura ridotta grazie all'elevata resistenza allo strappo e all'ottima adesione del granulo.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Tagliare a misura secondo necessità.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
    • Tipi di macchina: Uso manuale

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ghisa temprata
      • Ottone
      • Bronzo
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Rame
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Acciaio INOX
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

    Fornitura:

    • Il supporto per rotoli abrasivi deve essere ordinato a parte.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello