Mola a disco per macchine stazionarie Ø 200x30 mm, foro Ø 32 mm A60 per affilare punte di guida HSS

Codice art.: 4007220612385
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220612385
    EAN / GTIN 4007220612385
    Codice del produttore 39008457
    Numero-L L51090 670

    Descrizione

    Descrizione:

    Le mole a disco per macchine stazionarie PFERD sono compatibile con le smerigliatrici da banco reperibili in commercio. La versione HSS è perfetta per affilare punte di guida HSS oppure per lavorare altri acciai alto legati.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 3350 RPM
    • Larghezza metrica: 30 mm
    • Ø foro: 32 mm
    • ø esterno metrico: 200 mm
    • Granulometria: 60

    Vantaggi:

    • Lunga durata.
    • Elevata stabilità di forma.
    • Notevole capacità di asportazione.
    • Bussole di riduzione per il montaggio su qualsiasi mandrino.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Ravvivando il disco a intervalli regolari si liberano nuovi granuli taglienti e si mantiene una superficie abrasiva piana. Regolare sempre il supporto del pezzo al diametro del disco (luce max 3 mm).
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Affilatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
    • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Acciai da cementazione
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciai per utensili
      • Materiali da lavorare: Acciai da cementazione; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai per utensili

    Nota:

    • La velocità periferica massima consentita è di 35 m/s.
    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
    • Prima del montaggio la mola deve essere sottoposta a una prova del suono per assicurarsi che non presenti crepe (le mole abrasive non danneggiate producono un suono chiaro).

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello