Mola a disco per macchine stazionarie Ø 150x20 mm, foro Ø 32 mm A60 per lavorazioni di smerigliatura universali

Codice art.: 4007220610183
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasiva a legante ceramico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220610183
EAN / GTIN 4007220610183
Codice del produttore 39008423
Numero-L L51090 611

Descrizione

Descrizione:

Le mole a disco per macchine stazionarie PFERD sono compatibile con le smerigliatrici da banco reperibili in commercio. La versione UNIVERSAL è ideale per l’uso universale in officina.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 4500 RPM
  • Larghezza metrica: 20 mm
  • Ø foro: 32 mm
  • ø esterno metrico: 150 mm
  • Granulometria: 60

Vantaggi:

  • Lunga durata.
  • Elevata stabilità di forma.
  • Notevole capacità di asportazione.
  • Bussole di riduzione per il montaggio su qualsiasi mandrino.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Ravvivando il disco a intervalli regolari si liberano nuovi granuli taglienti e si mantiene una superficie abrasiva piana. Regolare sempre il supporto del pezzo al diametro del disco (luce max 3 mm).
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Affilatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Smerigliatrice da banco

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Acciaio INOX; Acciaio

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 35 m/s.
  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • Prima del montaggio la mola deve essere sottoposta a una prova del suono per assicurarsi che non presenti crepe (le mole abrasive non danneggiate producono un suono chiaro).

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello