Nastro abrasivo Zirkon BA 150x2000 mm Z36 per asportazione elevata con smerigliatrice a nastro

Codice art.: 4007220600641
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220600641
EAN / GTIN 4007220600641
Codice del produttore 45009903
Numero-L L51050 513

Descrizione

Descrizione:

Per sgrossature con elevata asportazione e lunga durata. I nastri lunghi sono compatibili con le smerigliatrici a nastro reperibili in commercio. Essi sono indicati nella norma ISO 2976 nella categoria ″nastri abrasivi″.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 150 mm
  • Abrasivo: Corindone zirconio Z
  • Lunghezza metrica: 2000 mm
  • Conforme a ISO: ISO 2976
  • Granulometria: 36

Vantaggi:

  • Elevata resistenza allo strappo con flessibilità ottimale.
  • Risultati costanti grazie all’ottima adesione del granulo.
  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Affilatura; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici a nastro e bracci a nastro

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC

Nota:

  • Attenersi ai consigli per la sicurezza del VDS (Associazione tedesca abrasivi) “Consigli per la sicurezza per l’uso corretto di nastri abrasivi”.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello