Nastro abrasivo Zirkon BA 75x2000 mm Z24 per asportazione elevata con smerigliatrice a nastro

Codice art.: 4007220600511
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220600511
    EAN / GTIN 4007220600511
    Codice del produttore 45009602
    Numero-L L51050 1949

    Descrizione

    Descrizione:

    Per sgrossature con elevata asportazione e lunga durata. I nastri lunghi sono compatibili con le smerigliatrici a nastro reperibili in commercio. Essi sono indicati nella norma ISO 2976 nella categoria ″nastri abrasivi″.

    Proprietà:

    • Larghezza metrica: 75 mm
    • Abrasivo: Corindone zirconio Z
    • Lunghezza metrica: 2000 mm
    • Conforme a ISO: ISO 2976
    • Granulometria: 24

    Vantaggi:

    • Elevata resistenza allo strappo con flessibilità ottimale.
    • Risultati costanti grazie all’ottima adesione del granulo.
    • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili.
    • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura graduale; Spianatura; Affilatura; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli
    • Tipi di macchina: Smerigliatrici a nastro e bracci a nastro

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Ghisa temprata
      • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciaio INOX
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC

    Nota:

    • Attenersi ai consigli per la sicurezza del VDS (Associazione tedesca abrasivi) “Consigli per la sicurezza per l’uso corretto di nastri abrasivi”.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello