Esecuzione:
Descrizione:
Uso universale nella lavorazione di superfici metalliche piccole e medie, ad es. per la rimozione di tracce della pre-lucidatura, di ossidazioni e per lavori di sbavo leggero. Per ottenere superfici opache e satinate. Granulometria POLIVLIES 240 F = fine (blu) Il sistema di serraggio CDR è dotato sul lato utensile di un collegamento a vite con filettatura esterna (plastica). Adatto anche ai sistemi utilizzati sul mercato: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock tipo III, sistema Fastlock B, Roll-On.
Proprietà:
- Sistema di serraggio: Sistema CDR
- Giri/min., opz., da: 3800 RPM
- Giri/min., opz., fino a: 5000 RPM
- Versione: fine, blu
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 75 mm
- Granulometria: 240 F
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi.
- Grande comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni.
- Il disco non si incolla, sposta o stacca.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Dischi in tessuto non tessuto COMBIDISC con platorello su alberi flessibili con impugnatura angolare: usare smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche piccole. Utilizzare un olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare nettamente la durata e le prestazioni degli utensili. Aggiungendo olio o acqua durante la molatura, la superficie risulterà ancora più fine, il taglio più freddo e la durata più lunga.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio
Fornitura:
- Il platorello COMBIDISC deve essere ordinato a parte.
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 50 m/s.