Rullo abrasivo in non tessuto POLINOX PNL Ø 100x100 mm gola 19 mm A180 per finitura e finish

Codice art.: 4007220593530
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
    Tipo di prodotto Spazzola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220593530
    EAN / GTIN 4007220593530
    Codice del produttore 44641018
    Numero-L L51100 679

    Descrizione

    Descrizione:

    I rulli abrasivi POLINOX sono particolarmente adatti per la lavorazione di grandi superfici. Il non tessuto è costituito da lamelle disposte radialmente. La disposizione molto fitta delle lamelle rende il non tessuto un materiale durevole.

    Proprietà:

    • Giri/min., max: 4800 RPM
    • Giri/min., opz.: 2500 RPM
    • Larghezza metrica: 100 mm
    • Ø foro: 19 mm
    • Abrasivo: Corindone A
    • ø esterno metrico: 100 mm
    • Granulometria: 180

    Vantaggi:

    • Lunga durata grazie alle lamelle molto fitte.
    • Taglio freddo e ridotta sollecitazione termica del pezzo in lavorazione.
    • L'utensile non si intasa grazie alla struttura aperta e flessibile del materiale in tessuto non tessuto.

    Uso:

    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
    • Tipi di macchina: Satinatrici a rulli

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Bronzo
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Rame
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Acciaio INOX
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

    Fornitura:

    • Il ø foro di 19 mm con 4 gole è compatibile con tutte le normali satinatrici a rulli.

    Nota:

    • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello