Disco velcrato universale, corindone KSS Ø 150 A120 6 fori di aspirazione per smerigliatrice rotorbitale

Codice art.: 4007220588161
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220588161
EAN / GTIN 4007220588161
Codice del produttore 45017112
Numero-L L51050 793

Descrizione

Descrizione:

Per applicazioni universali nell’industria e nell’artigianato, dalla sgrossatura alla finitura. I dischi velcrati sono adatti per la finitura di grandi superfici con smerigliatrici rotorbitali e possono essere utilizzati universalmente su metalli, legno, materie plastiche e vernice. I dischi velcrati con fori di aspirazione sono conformi alla Norma ISO 21951, forma A: 6 fori di aspirazione Ø 10 mm, circonferenza dei fori 80 mm, ISO 21951 – misura nominale 10

Proprietà:

  • Numero, fori: 6 Stück
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 150 mm
  • Granulometria: 120

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi e all’elevata capacità di asportazione.
  • Non si intasa, garantendo così una lunghissima durata.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici rotorbitali

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello