Descrizione:
Per applicazioni universali nell’industria e nell’artigianato, dalla sgrossatura alla finitura. I dischi velcrati sono adatti per la finitura di grandi superfici con smerigliatrici rotorbitali e possono essere utilizzati universalmente su metalli, legno, materie plastiche e vernice. I dischi velcrati con fori di aspirazione sono conformi alla Norma ISO 21951, forma A: 8 fori di aspirazione Ø 10 mm, circonferenza dei fori 65 mm, ISO 21951 – misura nominale 9
Proprietà:
- Numero, fori: 8 Stück
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 125 mm
- Granulometria: 40
Vantaggi:
- Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi e all’elevata capacità di asportazione.
- Non si intasa, garantendo così una lunghissima durata.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Smerigliatrici rotorbitali
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)