Rotolo abrasivo corindone tessuto SBR larghezza 25 mm x lunghezza 50 m A400 per uso universale

Codice art.: 4007220587638
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220587638
EAN / GTIN 4007220587638
Codice del produttore 45016040
Numero-L L51050 919

Descrizione

Descrizione:

La tela per l’uso universale in lavorazioni gravose di acciai legati, acciai non legati e metalli non ferrosi. La scatola dispone di una piccola lama per il taglio del nastro sul luogo di lavoro. SBR 25 corrisponde alla forma B, ISO 3366.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SBR 25
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Ø foro: 75 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • Lunghezza metrica: 50 m
  • Granulometria: 400

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Usura ridotta grazie all'elevata resistenza allo strappo e all'ottima adesione del granulo.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Tagliare a misura secondo necessità.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Finitura graduale; Irruvidimento; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ghisa temprata
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ghisa temprata; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Fornitura:

  • Il supporto per rotoli abrasivi deve essere ordinato a parte.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello