• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tessuto foglio abrasivo corindone 230x280 mm BG BR A999 per acciaio in lavorazioni gravose

Codice art.: 4007220587539
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220587539
EAN / GTIN 4007220587539
Codice del produttore 45013099
Numero-L L51050 1064

Descrizione

Descrizione:

La tela marrone per l’uso universale in lavorazioni gravose di acciai legati, acciai non legati e metalli non ferrosi. Fogli abrasivi tessuto secondo ISO 21948.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 230 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • Lunghezza metrica: 280 mm
  • Granulometria: 999

Vantaggi:

  • Ottima adesione del granulo su tessuto molto flessibile.
  • Notevole capacità di asportazione.
  • Resistente all’olio e al petrolio.
  • Elevata resistenza allo strappo con una qualità ottimale.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello