Tessuto foglio abrasivo corindone 230x280 mm BG BR A400 per acciaio in lavorazioni gravose

Codice art.: 4007220587515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220587515
EAN / GTIN 4007220587515
Codice del produttore 45013040
Numero-L L51050 949

Descrizione

Descrizione:

La tela marrone per l’uso universale in lavorazioni gravose di acciai legati, acciai non legati e metalli non ferrosi. Fogli abrasivi tessuto secondo ISO 21948.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 230 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • Lunghezza metrica: 280 mm
  • Granulometria: 400

Vantaggi:

  • Ottima adesione del granulo su tessuto molto flessibile.
  • Notevole capacità di asportazione.
  • Resistente all’olio e al petrolio.
  • Elevata resistenza allo strappo con una qualità ottimale.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello