Tessuto foglio abrasivo corindone 230x280 mm BG BR A220 per acciaio in lavorazioni gravose

Codice art.: 4007220587461
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220587461
    EAN / GTIN 4007220587461
    Codice del produttore 45013022
    Numero-L L51050 1691

    Descrizione

    Descrizione:

    La tela marrone per l’uso universale in lavorazioni gravose di acciai legati, acciai non legati e metalli non ferrosi. Fogli abrasivi tessuto secondo ISO 21948.

    Proprietà:

    • Larghezza metrica: 230 mm
    • Abrasivo: Corindone A
    • Lunghezza metrica: 280 mm
    • Granulometria: 220

    Vantaggi:

    • Ottima adesione del granulo su tessuto molto flessibile.
    • Notevole capacità di asportazione.
    • Resistente all’olio e al petrolio.
    • Elevata resistenza allo strappo con una qualità ottimale.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello