Accessori coppia di adattatori per spazzole a disco con filo non ritorto larghe con foro da 50,8 a 14

Codice art.: 4007220549803
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Adattatore per spazzole circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220549803
EAN / GTIN 4007220549803
Codice del produttore 43690014
Numero-L L51510 978

Descrizione

Descrizione:

PFERD offre vari adattatori per le spazzole a disco con foro. Adatto per spazzole a disco con diametro superiore a 150 mm nelle versioni larga e composite.

Proprietà:

  • Forma: nessuna informazione
  • Compatibile con foro ø [mm]: 50,8 mm
  • Compatibile con: RBU, tipo largo ≥ ø 150 mm, RBUP, versione Composite ≥ ø 150 mm
  • Ø foro contenuto nel set: 14

Vantaggi:

  • Consentono l'uso delle spazzole su tutte le macchine adattando il diametro del foro alla misura richiesta.
  • Combaciando perfettamente, la spazzola è sempre bloccata nella macchina senza giochi.

Fornitura:

  • Un set comprende 2 singoli adattatori.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello