Descrizione:
Il portabraccio può ruotare rispetto all'asse della macchina o dell'impugnatura ed è pertanto in grado di adattarsi alle varie situazioni. Braccio orientabile per smerigliatrici a nastro corto con rotolo rastremato (larghezza 1 mm) e rotoli da 9x25 mm per nastri da 305 mm di lunghezza e 3, 6, 9 o 12 mm di larghezza.
Proprietà:
- Tipo PFERD: BSVAK 9/25-1 x 305
- Larghezza nastro utilizzabile: 3, 6, 9, 12
- Larghezza metrica: 9 mm
- Larghezza nastro utilizzabile: 305
- Peso netto: 0.082 kg
- ø rotolo metrico: 25 mm
Vantaggi:
- Sostituzione semplice e veloce del nastro per mezzo del meccanismo di tensionamento a molla.
- Guida del nastro estremamente precisa grazie alla tensione del nastro regolabile e al braccio fisso.
- Prodotti robusti in acciaio.
- Utilizzo dell'intera larghezza del nastro.
- Forcelle di fissaggio estremamente sottili sul rullo anteriore.