Lima triangolare per seghe con manico, extrasottile, 150 mm, taglio 2, universale per affilatura

Codice art.: 4007220542408
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lime per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220542408
EAN / GTIN 4007220542408
Codice del produttore 11277157
Numero-L L51060 257

Descrizione

Descrizione:

Le lime triangolari per seghe PFERD sono lime triangolari a punta con codolo. Le lime per seghe sono utilizzabili su acciaio e fusioni d'acciaio e risultano particolarmente idonee per l’affilatura di utensili a sega. PFERD offre lime triangolari per seghe in diverse versioni e forme. Lime triangolari a punta con codolo. Taglio su tre lati e tre spigoli. Taglio semplice per affilatura universale. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1238
  • Larghezza metrica: 7 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Incl. manico: FH 2

Vantaggi:

  • Ottima capacità di asportazione.
  • Lunga durata.
  • Molto versatile.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello