Descrizione:
Le lime speciali PFERD sono utensili pensati per applicazioni particolari, ad esempio per la lavorazione di metalli teneri o duroplasti, per la rimozione di bave su parti in rotazione o per l’affilatura degli utensili da taglio. Lima rettangolare con codolo e tagli diversi su tre lati. Versione con codolo e manico ergonomico per lime. Taglio incrociato 1 sul lato anteriore per la sgrossatura, taglio semplice 2 su quello posteriore e un bordo per affilare. Combinazione di taglio incrociato per l’asportazione grossolana e la sgrossatura su un lato e di un taglio semplice per l’affilatura di utensili da taglio sul retro. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1212
- Larghezza metrica: 25 mm
- Taglio: Taglio incrociato 1 / Taglio semplice 2
- Lunghezza metrica: 200 mm
- Altezza: 4.5 mm
- Incl. manico: FH 4/1
Vantaggi:
- Sgrossare e affilare con un solo utensile.
- Molto versatile.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Fusioni d’acciaio
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiali da lavorare: Alluminio; Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)