Descrizione:
Le lime speciali PFERD sono utensili pensati per applicazioni particolari, ad esempio per la lavorazione di metalli teneri o duroplasti, per la rimozione di bave su parti in rotazione o per l’affilatura degli utensili da taglio. Lima rettangolare con codolo e manico ergonomico per lime, taglio semplice 2 su due lati, due bordi arrotondati, non incisi. Spesso definita lima per tosaerba. Adatta per affilare utensili da taglio. Taglio semplice apposito per affilatura di utensili di taglio. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1212
- Larghezza metrica: 25 mm
- Taglio: Taglio semplice 2
- Lunghezza metrica: 200 mm
- Altezza: 4.5 mm
- Incl. manico: FH 4/1
Vantaggi:
- Lunga durata.
- Elevata qualità superficiale con ottima taglienza.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Finitura; Affilatura
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Fusioni d’acciaio
- Acciaio
- Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciaio