Descrizione:
Raspe di qualità PFERD per la sgrossatura del legno. Lima tonda, rastremata, con taglio a raspa a spirale. Forma E conforme alla DIN 7263. Versione con codolo. Adatta per la lavorazione di raggi e la limatura di profilati con raggi interni. Taglio a raspa adatto a qualsiasi tipo di lavori di raspatura. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1562
- Taglio: 2
- Lunghezza metrica: 200 mm
- ø esterno metrico: 9.5 mm
- Incl. manico: FH 4
Vantaggi:
- Capacità di asportazione elevata.
- Ottimo scarico dei trucioli.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Legno
- Materiali da lavorare: Legno