Descrizione:
Raspe di qualità PFERD per la sgrossatura del legno. Lima mezzatonda, rastremata, con taglio a raspa su due lati. Forma C a norma DIN 7263. Versione con codolo. Taglio a raspa adatto a qualsiasi tipo di lavori di raspatura. Le lime vengono fornite in una confezione Point of Sale comprensiva di manico ergonomico per lime.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1552
- Larghezza metrica: 25 mm
- Taglio: 2
- Lunghezza metrica: 250 mm
- Altezza: 8.5 mm
- Incl. manico: FH 4/1
Vantaggi:
- Capacità di asportazione elevata.
- Ottimo scarico dei trucioli.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Legno
- Materiali da lavorare: Legno