Descrizione:
L'ampio programma della linea specialistica SG offre una soluzione valida per ogni applicazione e ogni materiale. Gli utensili della linea specialistica SG garantiscono risultati eccellenti con la massima economicità. PFERD offre dischi da taglio per mototroncatrici e smerigliatrici di taglio elettriche in diverse versioni e misure. I robusti dischi da taglio sono perfetti per tagliare acciaio, pietra, calcestruzzo, ghisa e altri materiali. Disco da taglio con alta capacità di taglio e massima durata per l’uso su mototroncatrici e smerigliatrici di taglio.
Proprietà:
- Velocità massima consentita, max: 100 m/s
- Giri/min., max: 5500 RPM
- Forma: EHT / 41 / T1
- Larghezza metrica: 4.5 mm
- Ø foro: 22.23 mm
- Abrasivo: Corindone A e carburo di silicio SiC/C
- ø esterno metrico: 350 mm
Vantaggi:
- Rapido avanzamento nel lavoro grazie alle buone capacità di taglio.
- Massima economicità grazie alla durata elevatissima.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Tagliare
- Tipi di macchina: Smerigliatrice angolare elettrica; Mototroncatrice
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa
- Ghisa duttile
- Calcestruzzo armato
- Calcestruzzo
- Materiali da lavorare: Ghisa; Ghisa duttile; Calcestruzzo armato; Calcestruzzo