• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smerigliatrice pneumatica diritta PG 8/100 HV 10.000 giri/min./600 watt

Codice art.: 4007220536438
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220536438
EAN / GTIN 4007220536438
Codice del produttore 80107011

Descrizione

Esecuzione:

  • senza prolunga

Descrizione:

La macchina per utensili è dotata di una sede delle pinze per utensili con gambo. La guida di scarico si trova avanti. La macchina per utensili pneumatica con regolatore centrifugo integrato deve essere utilizzata con olio. La valvola a leva fornisce alla macchina per utensili un comando di uomo morto. L'utilizzo della macchina per utensili è maneggevole. Tubo flessibile ingresso aria da 3 m con attacco filettato diam. esterno 1/4″ e portagomma filettato (STGI), pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio.

Proprietà:

  • Pressione di esercizio: 6.3 bar
  • Potenza: 600 Watt
  • Numero di giri: 10000 RPM
  • Gruppo di pinze: 7
  • Versione a valvola: Leva
  • Versione: senza prolunga
  • Larghezza metrica: 46 mm
  • Consumo di aria, al minimo: 0.17 m³/min
  • Consumo di aria, sotto carico: 0.85 m³/min
  • Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
  • Lunghezza metrica: 184 mm
  • Numero di gocce d’olio [min]: 5 Tropfen
  • Peso netto: 0.95 kg
  • Diam. interno tubo flessibile ingresso aria: 8.5 mm
  • Scarico dell'aria: anteriore
  • Altezza: 46 mm

Vantaggi:

  • Lavorazione sicura con comando di uomo morto.
  • Facile da utilizzare con media potenza.
  • La guida di scarico in avanti consente di scaricare lo sporco asportato durante l’utilizzo.
  • Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
  • Il regolatore centrifugo integrato garantisce un numero di giri costante durante l’utilizzo.

Nota:

  • La macchina per utensili deve essere azionata con il numero di gocce d’olio prescritto al fine di prevenire un guasto prematuro.
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello