Esecuzione:
Descrizione:
I dischi abrasivi CBN con legante resinoide vengono spesso impiegati per affilare gli utensili in metallo duro e HSS, ma anche in altri processi di smerigliatura. Questi dischi vengono utilizzati sia nella smerigliatura a secco che in quella a umido. Legante ad alto rendimento per smerigliatura a secco, taglio freddo con poco avanzamento. Solo per 11V9 e 12V9 fino a ø 150 mm.
Proprietà:
- Forma: 11V9
- Versione: PH 4.2
- Larghezza, rivestimento: 10 mm
- Ø foro: 20 mm
- ø esterno metrico: 100 mm
- Granulometria: B 151
- Altezza, rivestimento: 2 mm
Vantaggi:
- Le caratteristiche del legante resinoide possono essere modificate in base all'applicazione.
- Facile da ricondizionare.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Un maggior diametro D aumenta l'economicità grazie alle migliori condizioni termiche e cinematiche. Scegliere sempre lo spessore dello strato W oppure U più sottile del pezzo da lavorare. La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido il disco abrasivo si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo. I leganti studiati per la smerigliatura a secco in casi eccezionali possono essere utilizzati anche a umido. Un maggiore spessore dello strato X influisce sui costi di materiale per il CBN e il legante, ma è ininfluente rapportato ai costi di produzione. Un maggiore spessore dello strato X quindi in genere è più economico.
- Tipi di lavorazione: Finitura; Affilatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Macchina utensile
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Acciai da cementazione
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai per utensili
- Materiali da lavorare: Acciai da cementazione; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai per utensili
Fornitura:
- Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.