Mola abrasiva Poliflex, forma cilindrica Ø 10x25 mm, gambo Ø 6 mm, legante PUR tenero SIC150

Codice art.: 4007220535073
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220535073
EAN / GTIN 4007220535073
Codice del produttore 41291215
Numero-L L51050 102

Descrizione

Descrizione:

Gli utensili per finitura Poliflex vengono prodotti con una accurata precisione di forma, una qualità eccezionalmente costante e tolleranze dimensionali molto rigorose. Ideali per la finitura, per satinare e per preparare la lucidatura, sono spesso utilizzati nella costruzione di stampi e forme. Mola abrasiva con forma cilindrica per la finitura di piccole superfici. Gli utensili per finitura Poliflex con legante PUR sono costituiti da carburo di silicio verde (SiC). Il PUR è un legante molto tenero, disponibile in due gradi di durezza (PUR-W, PUR-MH). È uniformemente impregnato di granuli abrasivi.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 28600 RPM
  • Giri/min., opz.: 19000 RPM
  • Forma: Cilindri
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Abrasivo: Carburo di silicio SiC/C
  • ø esterno metrico: 10 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Granulometria: 150
  • Lunghezza, gambo: 40
  • Legante: PUR-W

Vantaggi:

  • Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
  • Smerigliatura fredda e molto morbida grazie alla struttura aperta e al legante elastico.
  • Per ottenere una superficie fine e opaca.
  • Qualità delle superfici ottenute molto buona.
  • Grande convenienza grazie alla lunga durata e alla capacità di asportazione elevatissima.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Profilare secondo necessità con un utensile per ravvivatura, a basso numero di giri. Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–15 m/s.
  • Tipi di lavorazione: Finitura graduale; Satinare (opacizzare e satinare)
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Nota:

  • Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.
  • La lunghezza del gambo fissata all'interno della macchina deve essere di almeno 10 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello