Descrizione:
La versione CAST usata a elevate velocità di taglio è ideale per l'uso superficiale su pezzi in ghisa grigia e sferoidale. Tra le applicazioni ci sono la pulitura di pezzi e la lavorazione di cavità nei getti. Le mole abrasive della serie A di norma vengono usate su pezzi di grandi dimensioni. Le forme speciali delle mole abrasive della serie A permettono di molare i più svariati profili. Il campo di applicazione spazia dalla pulitura di fessure e scanalature in punti difficili da raggiungere, passando per la lavorazione di fori e piccole aperture, fino ad arrivare alla spianatura. La forma A 11 è ideale per la lavorazione di piccole aperture e fori.
Proprietà:
- Giri/min., max: 27600 RPM
- Giri/min., opz.: 27600 RPM
- Forma: A 11
- Larghezza metrica: 50 mm
- ø esterno metrico: 22 mm
- Ø gambo metrico: 6 mm
- Granulometria: 30
- Lunghezza, gambo: 40
Vantaggi:
- Per uso su superfici e bordi.
- Elevata capacità di asportazione e ottima durata.
- Elevata capacità di asportazione grazie alla granulometria grossolana.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Le mole abrasive CAST raggiungono la migliore performance alle velocità di taglio tra i 30 e i 50 m/s.
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Rimozione; Rimozione di cordoni all'interno di gole; Spianatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
- Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Ghisa temprata
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
Nota:
- Il massimo numero di giri consentito si riferisce alla lunghezza libera del gambo di 10 mm.