Fresa metallo duro per uso professionale ALU ad albero KEL Ø 12x30 mm, gambo Ø 6 mm per alluminio/metalli non ferrosi HICOAT

Codice art.: 4007220533093
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220533093
EAN / GTIN 4007220533093
Codice del produttore 21125285
Numero-L L51140 157

Descrizione

Descrizione:

L'utilizzo di frese con il rivestimento HICOAT HC-NFE impedisce che i trucioli intasino le gole della fresa durante la lavorazione di leghe di alluminio tenere. Questo favorisce una maggiore durata dell'utensile e permette di ottenere una superficie di qualità elevata. Fresa a cono con punta arrotondata conforme alle Norme DIN 8032.

Proprietà:

  • Versione ad angolo raggio: 2.6 mm
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 16000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 16000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 16000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 34000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 34000 RPM
  • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 34000 RPM
  • Taglio: ALU HC-NFE
  • ø esterno metrico: 12 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Angolo: 14 °
  • Lunghezza, dentatura: 30 mm
  • Lunghezza, totale: 70 mm

Vantaggi:

  • Ideale per i metalli non ferrosi viscosi e a truciolo lungo.
  • Massima asportazione e durata.
  • Scarico dei trucioli facilitato dalle ottime caratteristiche antifrizione.
  • Riduzione del livello di surriscaldamento.
  • Maggiore durata.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Leghe di alluminio dure
    • Metallo non ferroso duro
    • Materie plastiche
    • Leghe di alluminio morbide
    • Metallo non ferroso tenero
    • Termoplasti
    • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Termoplasti; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello