Spazzola a pennello con filo non ritorto PBU Ø 20 mm, gambo Ø 6 mm, filo d’acciaio Ø 0,20

Codice art.: 4007220530900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spazzola a pennello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220530900
EAN / GTIN 4007220530900
Codice del produttore 43202005
Numero-L L51510 3

Descrizione

Descrizione:

Adatte a qualsiasi operazione di pulitura, sbavo e rimozione della ruggine. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Proprietà:

  • Confezioni: Confezione industriale
  • Giri/min., max: 18000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 9000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 13500 RPM
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø tazza: 22 mm
  • Ø materiale dei fili: 0.2 mm
  • ø esterno metrico: 20 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 25 mm
  • Lunghezza, totale: 70 mm

Vantaggi:

  • Durante la rotazione, i fili si allargano, permettendo di lavorare punti difficili da raggiungere come fori e cavità.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.
  • Generano superfici fini.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 300 watt.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Irruvidimento
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Trapano; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Duroplastici
    • Elastomeri
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Duroplastici; Elastomeri; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello