Spazzola a disco con filo non ritorto TBU Ø 100 mm M14, filamento in Sic Ø 0,90, granulo 120, smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220530856
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola a tazza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220530856
    EAN / GTIN 4007220530856
    Codice del produttore 43469104
    Numero-L L51510 97

    Descrizione

    Descrizione:

    Eccezionali per spazzolature medio-pesanti come lo sbavo, la pulizia e la rimozione di ruggine su grandi superfici. Le spazzole con carburo di silicio (SiC) sono particolarmente ideali per lavori di sbavo e per il miglioramento delle superfici. I fili in materiale sintetico resistono a temperature fino a 220 °C.

    Proprietà:

    • Confezioni: Confezione POS
    • Giri/min., max: 6000 RPM
    • Giri/min., opz., da: 2400 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 3900 RPM
    • Sistema di alloggiamento: Filettatura
    • Ø materiale dei fili: 1 mm
    • ø esterno metrico: 100 mm
    • Ø filettatura: M14x2
    • Materiale dei fili: Carburo di silicio (SiC)
    • Granulometria: 120
    • Lunghezza, fili: 46 mm

    Vantaggi:

    • Grazie all’elevata flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione.
    • I granuli abrasivi sono incorporati all'interno di filamenti in materiale sintetico, quindi il filo non lavora soltanto con la punta, ma anche lateralmente.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. In applicazioni che sviluppano un forte calore utilizzare il liquido refrigerante. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare)
    • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Bronzo
      • Ghisa
      • Fusioni d’acciaio
      • Leghe a base di cobalto
      • Duroplastici
      • Altri metalli non ferrosi
      • Acciaio INOX
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai con durezza > 54 HRC
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Legno
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Duroplastici; Altri metalli non ferrosi; Acciaio INOX; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Legno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello