• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Spazzola a disco con filo ritorto RBG Ø 100x12 mm, gambo Ø 6 mm, filo d’acciaio Ø 0,35

Codice art.: 4007220530351
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220530351
EAN / GTIN 4007220530351
Codice del produttore 43108001
Numero-L L51510 988

Descrizione

Descrizione:

Spazzola particolarmente aggressiva per la pulitura e per la rimozione della ruggine nonché per la lavorazione di cordoni di saldatura. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. Il filo d’acciaio resistente a temperature fino a 300 °C.

Proprietà:

  • Numero, trecce: 22 Stück
  • Confezioni: Confezione industriale
  • Giri/min., max: 20000 RPM
  • Giri/min., opz., da: 10000 RPM
  • Giri/min., opz., fino a: 15000 RPM
  • Larghezza metrica: 12 mm
  • Sistema di alloggiamento: Gambo
  • Ø materiale dei fili: 0.35 mm
  • ø esterno metrico: 100 mm
  • Ø gambo metrico: 6 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 19 mm
  • Lunghezza, totale: 42 mm

Vantaggi:

  • Ideale per punti difficili da raggiungere come scanalature e cavità.
  • Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Per ottenere i migliori risultati, usare una macchina con potenza minima di 500 watt.
  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Trapano; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Ghisa; Fusioni d’acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Durante il fissaggio della spazzola occorre assicurarsi che il gambo venga fissato quanto più possibile nell’attacco. Ciò vale in particolare per l’impiego con un numero di giri elevato. La lunghezza di fissaggio minima corrisponde a 10 mm.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello